SG LEUCHTEN - Downlight-Verbindungskit für Notlichtbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820090
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988200902
Sonepar Artikelnummer
120933097
Hersteller Artikelnummer
820090
Hersteller Typ
820090
Hersteller Artikel Nr.:
820090
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
13 mm
Länge:
250 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


