SG LEUCHTEN - DUETT graphit E27 CFL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623390
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Notlicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986233902
Sonepar Artikelnummer
120541568
Hersteller Artikelnummer
623390
Hersteller Typ
DUETT 623390
Hersteller Artikel Nr.:
623390
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Lichtfarbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.170 kg


