SG LEUCHTEN - Eck-Adapter für ECHO,METRO, graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623207
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986232073
Sonepar Artikelnummer
120541555
Hersteller Artikelnummer
623207
Hersteller Typ
ECK 623207
Hersteller Artikel Nr.:
623207
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
50 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
101 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


