SG LEUCHTEN - Eck-Adapter für ECHO,METRO, weiß-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 611207
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986112078
Sonepar Artikelnummer
120541438
Hersteller Artikelnummer
611207
Hersteller Typ
ECK-ADAPTER 611207
Hersteller Artikel Nr.:
611207
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Breite:
55 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
101 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.180 kg


