SG LEUCHTEN - EcoLine Office 1200 19W 2320lm 4000K Ra>80 CD-DA DP-SM WHI/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8246089586
Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - D
Gesamtlänge - 1.2 m
Herkunftsland - DK
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821176194
Sonepar Artikelnummer
120933109
Hersteller Artikelnummer
8246089586
Hersteller Typ
8246089586
Hersteller Artikel Nr.:
8246089586
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Gesamtlänge:
1.2 m
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
6.200 kg


