SG LEUCHTEN - EcoLine Office 1200 19W 2320lm 4000K Ra>80 CD DP-SM WHI/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8246089573
Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - D
Gesamtlänge - 1.2 m
Mit Endstück - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821176187
Sonepar Artikelnummer
120933108
Hersteller Artikelnummer
8246089573
Hersteller Typ
8246089573
Hersteller Artikel Nr.:
8246089573
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Gesamtlänge:
1.2 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
6.200 kg


