SG LEUCHTEN - ECOLINE OFFICE Stahlseile für Aufhängung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212049
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Breite - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982120497
Sonepar Artikelnummer
120932940
Hersteller Artikelnummer
212049
Hersteller Typ
212049
Hersteller Artikel Nr.:
212049
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.133 kg


