SG LEUCHTEN - ECOLINE SUSPENSION SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212095
Farbe - Silber
Werkstoff - sonstige
Länge - 2000 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982120954
Sonepar Artikelnummer
121130205
Hersteller Artikelnummer
212095
Hersteller Typ
ECOLINE 212095
Hersteller Artikel Nr.:
212095
Farbe:
Silber
Werkstoff:
sonstige
Länge:
2000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.057 kg


