SG LEUCHTEN - EINBAU-DECKENANSCHLUSSBOX/BALDACHIN für Pendelleuchte, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 314334
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021983143341
Sonepar Artikelnummer
121080787
Hersteller Artikelnummer
314334
Hersteller Typ
BELL 314334
Hersteller Artikel Nr.:
314334
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
94 mm
Breite:
94 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
51 mm
Durchmesser:
94 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.204 kg


