Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - Einschaltstrombegrenzer DIN 16A

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820259

  • Max. Scheinleistung - 3680 VA

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 0 kA

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021988202593

Sonepar Artikelnummer

120933100

Hersteller Artikelnummer

820259

Hersteller Typ

820259

Hersteller Artikel Nr.:

820259

Max. Scheinleistung:

3680 VA

Montageart:

DIN-Schiene

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Kurzschlussstrombegrenzer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.073 kg

Einschaltstrombegrenzer DIN 16A