SG LEUCHTEN - Erdanker für Beton für CircLED, Strong, Ray

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249042070
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821005555
Sonepar Artikelnummer
120626316
Hersteller Artikelnummer
8249042070
Hersteller Typ
ERDANKER 8249042070
Hersteller Artikel Nr.:
8249042070
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
450 mm
Breite:
108 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
155 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.250 kg


