SG LEUCHTEN - Erdanker für CircLED, Strong, RAY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249042067
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 248 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821005548
Sonepar Artikelnummer
120626315
Hersteller Artikelnummer
8249042067
Hersteller Typ
ERDANKER 8249042067
Hersteller Artikel Nr.:
8249042067
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
248 mm
Breite:
108 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
5.200 kg


