SG LEUCHTEN - EVJE 12W LED 3000K, weiß-matt, mit Sensor (HF)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641821
Schutzart (IP), frontseitig - IP65
Mit Bewegungsmelder - Ja
Leuchtenlichtausbeute - 64 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1225 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986418217
Sonepar Artikelnummer
120541646
Hersteller Artikelnummer
641821
Hersteller Typ
DISCOS 641821
Hersteller Artikel Nr.:
641821
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Leuchtenlichtausbeute:
64 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1225 lm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg


