SG LEUCHTEN - Facet D/I 37W 4530lm 4000K Ra>80 CD-DALI, Linse C WHI/9010/252x2m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8246087449
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 94051190
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821170345
Sonepar Artikelnummer
120615120
Hersteller Artikelnummer
8246087449
Hersteller Typ
FACET D/I 8246087449
Hersteller Artikel Nr.:
8246087449
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
3.700 kg
Abgehängt direkt/indirekt. Schlankes Design. Prismatische blendungsfreie Optik mit Möglichkeit für dimmbare Lösung. Plug-and-play-Lösung für schnelle Installation. Lieferung mit Kabel (2,5m) und verstellbarer Drahtseilaufhängung (2x2m).Der Sensor schaltet sowohl das nach oben als auch das nach unten gerichtete Licht ein und aus. Über Zugschnur dimmbares nach unten gerichtetes Licht und unveränderliches nach oben gerichtetes Licht.SensorDer Sensor schaltet sowohl das nach oben als auch das nach unten gerichtete Licht ein und aus. Über Zugschnur dimmbares nach unten gerichtetes Licht und unveränderliches nach oben gerichtetes Licht.


