SG LEUCHTEN - FACET Seilabhängung 2x2m wire kit M13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8249038204
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703821133487
Sonepar Artikelnummer
120615142
Hersteller Artikelnummer
8249038204
Hersteller Typ
FACET SEILABH 8249038204
Hersteller Artikel Nr.:
8249038204
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg


