SG LEUCHTEN - FAGERNES POLLER Bodenanker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630066
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300666
Sonepar Artikelnummer
121130401
Hersteller Artikelnummer
630066
Hersteller Typ
FAGERNES 630066
Hersteller Artikel Nr.:
630066
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
195 mm
Breite:
195 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
250 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
2.300 kg


