SG LEUCHTEN - FAGERNES POLLER COVER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630076
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 139 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300765
Sonepar Artikelnummer
121130404
Hersteller Artikelnummer
630076
Hersteller Typ
FAGERNES 630076
Hersteller Artikel Nr.:
630076
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
139 mm
Breite:
115 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.150 kg


