Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - FAGERNES POLLER schwarz 2700K m. Schukosteckdose

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 630065

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021986300659

Sonepar Artikelnummer

121130400

Hersteller Artikelnummer

630065

Hersteller Typ

FAGERNES 630065

Hersteller Artikel Nr.:

630065

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK08

Max. Systemleistung:

9 W

Farbtemperatur:

2700 K

Höhe/Tiefe:

800 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

70 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

8 W

Lichtaustritt:

indirekt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

270 lm

Leuchtenlichtausbeute:

30 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.05

Stroboskopeffektwert SVM:

0.14

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

200 mm

Länge:

200 mm

Durchmesser:

0 mm

Polzahl:

6

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

200

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

200

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

7.800 kg

Ein klassischer Poller in moderner Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zu den Fagernes-Wandleuchten. Er bietet ein angenehmes, blendfreies Licht und ist ideal für die Einfahrt, den Garten und andere Außenbereiche. Mit einer effizienten integrierten LED mit Phasenabschnittsdimmung. Kann direkt auf die Unterlage geschraubt oder mit einem Befestigungsset (separat erhältlich) gegossen und montiert werden. Der Poller verfügt über einen innovativen Einstellmechanismus, mit dem sich der Pfosten von oben korrigieren lässt. Der Fagernes Bollard ist auch in einer Version mit Steckdose erhältlich – sehr praktisch für alle Dinge, die Strom im Garten benötigen. Wird außerdem mit Tageslicht- und Bewegungssensor (PIR) geliefert. Wenn es dunkel ist, schaltet sich das Licht bei Bewegung ein und leuchtet entsprechend der eingestellten Dauer. Eine gute Möglichkeit, Strom zu sparen und die Lichtverschmutzung zu minimieren. Der Sensor kann auch das Licht von anderen Leuchten (Folgegeräten) steuern. Eine Abschirmplatte ist als ...