SG LEUCHTEN - FEVIK Eck- , Boden- , Wandwinkel für FEVIK-Leuchte, graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623249
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986232493
Sonepar Artikelnummer
120541567
Hersteller Artikelnummer
623249
Hersteller Typ
ECK 623249
Hersteller Artikel Nr.:
623249
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
135 mm
Breite:
223 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
223 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.420 kg


