SG LEUCHTEN - FEVIK Mastansatzadapter graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623248
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986232486
Sonepar Artikelnummer
120706790
Hersteller Artikelnummer
623248
Hersteller Typ
FEVIK MAST 623248
Hersteller Artikel Nr.:
623248
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
225 mm
Breite:
105 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
111 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.513 kg


