SG LEUCHTEN - FEVIK Mastansatzadapter seitlich, graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623247
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986232479
Sonepar Artikelnummer
120541566
Hersteller Artikelnummer
623247
Hersteller Typ
AERO MAST 623247
Hersteller Artikel Nr.:
623247
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
223 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
223 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.175 kg


