SG LEUCHTEN - Flom Graphit Sign Arm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630090
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 695 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300901
Sonepar Artikelnummer
121244347
Hersteller Artikelnummer
630090
Hersteller Typ
Flom Graphit - 630090
Hersteller Artikel Nr.:
630090
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
695 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
87 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.502 kg


