SG LEUCHTEN - FLOM MIDI weiß 3000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630052
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054990
Gewicht - 0.970 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300529
Sonepar Artikelnummer
120933065
Hersteller Artikelnummer
630052
Hersteller Typ
630052
Hersteller Artikel Nr.:
630052
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.970 kg
Die Leuchtenserie Flom sorgt besonders im Außenbereich für eine strom- und kostensparende Arbeits-, Fassaden- oder Gartenbeleuchtung. Die Serie Flom ist auch mit Tageslicht- und Bewegungsmelder (PIR) erhältlich.Wenn es dunkel ist (weniger als 3 Lux), schaltet sich Flom bei Bewegung in 2 bis 6 m Entfernung ein (einstellbar). Die Beleuchtung ist für 5 Sek. bis 5 Min. eingeschaltet (einstellbar) und schaltet sich automatisch aus, wenn es keine weitere Bewegung gibt. Der Haltebügel ermöglicht eine freie Einstellung des Gehäusewinkels.


