SG LEUCHTEN - HEATREG SMART 13A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820390
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988203903
Sonepar Artikelnummer
121130439
Hersteller Artikelnummer
820390
Hersteller Typ
HEAT 820390
Hersteller Artikel Nr.:
820390
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Ja
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
0.5 .. 1.5 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
13 A
Farbe:
weiß
Messbereich:
0.1 .. 45 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP21
Schutzart (NEMA):
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
83.5 mm
Breite:
83.5 mm
Tiefe:
37.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.41 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.162 kg


