SG LEUCHTEN - Herning Poller 900 Ø60 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623976
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986239768
Sonepar Artikelnummer
121244370
Hersteller Artikelnummer
623976
Hersteller Typ
Herning Poller - 623976
Hersteller Artikel Nr.:
623976
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
900 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.775 kg


