SG LEUCHTEN - Herning Poller 900 Ø60 Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 623975
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 900 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986239751
Sonepar Artikelnummer
121244369
Hersteller Artikelnummer
623975
Hersteller Typ
Herning Poller - 623975
Hersteller Artikel Nr.:
623975
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
900 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
60 mm
Durchmesser:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.775 kg


