SG LEUCHTEN - HOVDEN Erdspieß, graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630026
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7021986300260
Sonepar Artikelnummer
120626265
Hersteller Artikelnummer
630026
Hersteller Typ
HOVDEN ERDS 630026
Hersteller Artikel Nr.:
630026
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
44 mm
Breite:
44 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
207 mm
Durchmesser:
44 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


