SG LEUCHTEN - HOVDEN MAXI Schirm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630029
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300291
Sonepar Artikelnummer
120626268
Hersteller Artikelnummer
630029
Hersteller Typ
HOVDEN MAXI 630029
Hersteller Artikel Nr.:
630029
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
93 mm
Breite:
93 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
93 mm
Durchmesser:
93 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.153 kg


