SG LEUCHTEN - HOVDEN MICRO Visier, graphit, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630058
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Aluminium
Länge - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300581
Sonepar Artikelnummer
120892550
Hersteller Artikelnummer
630058
Hersteller Typ
HOVDEN 630058
Hersteller Artikel Nr.:
630058
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
42 mm
Breite:
42 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
42 mm
Durchmesser:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.029 kg


