SG LEUCHTEN - HOVDEN POLLER GRAPHIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 630077
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Erdspieß
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986300772
Sonepar Artikelnummer
121130405
Hersteller Artikelnummer
630077
Hersteller Typ
HOVDEN 630077
Hersteller Artikel Nr.:
630077
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1300 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.650 kg


