SG LEUCHTEN - INSPIRE 150 REFLECTOR weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212480
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982124808
Sonepar Artikelnummer
121130236
Hersteller Artikelnummer
212480
Hersteller Typ
INSPIRE 212480
Hersteller Artikel Nr.:
212480
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
140 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.012 kg


