SG LEUCHTEN - INSPIRE 300 REFLECTOR GOLD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212483
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - Gold
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982124839
Sonepar Artikelnummer
121130239
Hersteller Artikelnummer
212483
Hersteller Typ
INSPIRE 212483
Hersteller Artikel Nr.:
212483
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
280 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.023 kg


