SG LEUCHTEN - INSPIRE 300 REFLECTOR weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212481
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982124815
Sonepar Artikelnummer
121130237
Hersteller Artikelnummer
212481
Hersteller Typ
INSPIRE 212481
Hersteller Artikel Nr.:
212481
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
280 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.023 kg


