SG LEUCHTEN - INSPIRE ECKVERBINDER schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212470
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe - schwarz
Werkstoff - Aluminium
Länge - 78 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021982124709
Sonepar Artikelnummer
121130226
Hersteller Artikelnummer
212470
Hersteller Typ
INSPIRE 212470
Hersteller Artikel Nr.:
212470
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder flexibel
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
78 mm
Breite:
38 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
67 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.249 kg


