SG LEUCHTEN - IP65 Anschlussbo Weiss 85X85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78720
Anzahl der Anschlussklemmen - 0
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Länge - 85 mm
Breite - 85 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021987872018
Sonepar Artikelnummer
121244444
Hersteller Artikelnummer
78720
Hersteller Typ
IP65 Anschlussbo - 78720
Hersteller Artikel Nr.:
78720
Anzahl der Anschlussklemmen:
0
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
40 mm
Materialstärke Gehäuse:
0 mm
Form:
quadratisch
Anbaumöglichkeit:
Nein
Anzahl der Einführungen:
14
Art der Einführung:
Verschraubung
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Schutzart (NEMA):
sonstige
Mit Deckel:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit transparentem Deckel:
Nein
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Funktionserhalt:
ohne
Nennspannung:
440 V
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Schlagfestigkeit:
IK00
Anschlussart:
sonstige
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.017 kg


