SG LEUCHTEN - IP65 JUNCTION BOX 43X99 BLACK - 6 PACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78751
Montageart - Aufputz
Klemmen - ohne
Anschlusstechnik - ohne Klemme
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021987875118
Sonepar Artikelnummer
121187681
Hersteller Artikelnummer
78751
Hersteller Typ
JUNCTION BOX 78751
Hersteller Artikel Nr.:
78751
Montageart:
Aufputz
Klemmen:
ohne
Anschlusstechnik:
ohne Klemme
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9004
Gerätebreite:
43 mm
Gerätehöhe:
99 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg


