SG LEUCHTEN - IP68 GELBOX-Verbindungsmuffe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078740
Bemessungsspannung U0/U (Um) - sonstige
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021987874012
Sonepar Artikelnummer
121187677
Hersteller Artikelnummer
078740
Hersteller Typ
GELBOX 78740
Hersteller Artikel Nr.:
078740
Bemessungsspannung U0/U (Um):
sonstige
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
sonstige
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.090 kg


