Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - JUPITER OUTDOOR graphit, GU10, ohne Leuchtmittel

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923930

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Geeignet für Aufbaumontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021989239307

Sonepar Artikelnummer

120541882

Hersteller Artikelnummer

923930

Hersteller Typ

JUPITER OUTDOOR 923930

Hersteller Artikel Nr.:

923930

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Schutzart (IP), Rückseite:

IP23

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.360 kg

LED-Downlight für Innen- und Außenbereiche mit 10 Jahren Korrosionsschutzgarantie. Austauschbares, dimmbares LED-GU10-Leuchtmittel (inklusiv, je nach Typ). Aus pulverlackiertem Druckgussaluminium, 83mm Lochmaß.