Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - JUPITER SOFT weiß matt GU10, ohne Leuchtmittel

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 911975

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Aufbaumontage - Nein

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021989119753

Sonepar Artikelnummer

120541850

Hersteller Artikelnummer

911975

Hersteller Typ

JUPITER SOFT 911975

Hersteller Artikel Nr.:

911975

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

GU10

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.300 kg

LED-Downlight für Innenbereiche. Austauschbares GU10-Leuchtmittel (inklusiv, je nach Typ). Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Ø83mm Lochmaß.