Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - KJEVIK Poller Schwarz 180° Abschirmung Stahl

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 623804

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 178 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021986238044

Sonepar Artikelnummer

121080907

Hersteller Artikelnummer

623804

Hersteller Typ

KJEVIK 623804

Hersteller Artikel Nr.:

623804

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

178 mm

Breite:

89 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

112 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

0.250 kg

Kjevik Schwarz 180° Abschirmung Stahl