Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - KJEVIK Poller schwarz 2060lm 3000K Ra>80 On/Off

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 623800

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 0 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021986238006

Sonepar Artikelnummer

121080906

Hersteller Artikelnummer

623800

Hersteller Typ

KJEVIK 623800

Hersteller Artikel Nr.:

623800

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

0 h

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. Systemleistung:

26 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

1010 mm

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

90 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

26 W

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2060 lm

Leuchtenlichtausbeute:

79 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.03

Stroboskopeffektwert SVM:

0.02

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

0 mm

Länge:

0 mm

Durchmesser:

200 mm

Polzahl:

2

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054990

Gewicht:

8.700 kg

Die Kjevik ist eine robuste Pollerleuchte für öffentliche Plätze, Parks und Wege. Sie bietet eine sehr hohe Lichtleistung bei gleichzeitig geringem Energieverbrauch. Die Kjevik ermöglicht eine breite und zielgerichtete Lichtverteilung, bei der das gesamte Licht nach unten abstrahlt. Dadurch entsteht keinerlei Lichtverschmutzung und die Leuchte sorgt völlig blendfrei für eine sichere Umgebung. Ein klassisches Design, das in jede Umgebung passt.Als Zubehör ist ein Halbschirm (180°) erhältlich. Dieser eignet sich perfekt für Wege und andere Orte, an denen das Licht auf einen Halbkreis beschränkt werden soll.