SG LEUCHTEN - LANGFOSS Eckwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641906
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419061
Sonepar Artikelnummer
120706818
Hersteller Artikelnummer
641906
Hersteller Typ
LANGFOSS 641906
Hersteller Artikel Nr.:
641906
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
297 mm
Breite:
131 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
174 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.750 kg


