SG LEUCHTEN - LANGFOSS Mastaufsatz Ø60/76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641907
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - sonstige
Länge - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419078
Sonepar Artikelnummer
120706819
Hersteller Artikelnummer
641907
Hersteller Typ
LANGFOSS 641907
Hersteller Artikel Nr.:
641907
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
sonstige
Länge:
297 mm
Breite:
141 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
113 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.520 kg


