SG LEUCHTEN - LANGFOSS MAXI Eckwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641924
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 427 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419245
Sonepar Artikelnummer
120971910
Hersteller Artikelnummer
641924
Hersteller Typ
LANGFOSS MAXI 641924
Hersteller Artikel Nr.:
641924
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
427 mm
Breite:
238 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
204 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.000 kg


