SG LEUCHTEN - LANGFOSS MINI Mastansatz Ø89/108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641919
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 67 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419191
Sonepar Artikelnummer
120933090
Hersteller Artikelnummer
641919
Hersteller Typ
641919
Hersteller Artikel Nr.:
641919
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
67 mm
Breite:
249 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
89 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.456 kg


