SG LEUCHTEN - LANGFOSS MINI Mastaufsatz Ø60/76

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641917
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419177
Sonepar Artikelnummer
120933088
Hersteller Artikelnummer
641917
Hersteller Typ
641917
Hersteller Artikel Nr.:
641917
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
142 mm
Breite:
249 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
112 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.436 kg


