SG LEUCHTEN - LANGFOSS/MINI/MAXI Befestigungsplatte für Elementwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641949
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 430 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419498
Sonepar Artikelnummer
121130426
Hersteller Artikelnummer
641949
Hersteller Typ
LANGFOSS 641949
Hersteller Artikel Nr.:
641949
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
430 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
7 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.900 kg


