SG LEUCHTEN - LANGFOSS,TOVDAL VerlängerungsKabel 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 641910
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021986419108
Sonepar Artikelnummer
120706822
Hersteller Artikelnummer
641910
Hersteller Typ
LANGFOSS 641910
Hersteller Artikel Nr.:
641910
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
10000 mm
Breite:
9 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.190 kg


