SG LEUCHTEN - LEDDIM 2X100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 820473
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7021988204733
Sonepar Artikelnummer
121130442
Hersteller Artikelnummer
820473
Hersteller Typ
LEDDIM 820473
Hersteller Artikel Nr.:
820473
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
220 .. 240 V
Steuerspannung:
220 .. 240 V
Nennleistung ohmsche Last:
80 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Einheiten:
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Min. Helligkeit steuerbar:
Ja
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennleistung induktive Last:
0 VA
Nennleistung kapazitive Last:
100 VA
Max. Schaltleistung LED:
80 W
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Gerätebreite:
84 mm
Gerätehöhe:
84 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg


