Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SG LEUCHTEN - LEDDIM 2X100 FRONT SG schwarz

SG LEUCHTEN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820482

  • Ausführung - Applikationsrahmen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Thermoplast

  • Oberflächenschutz - lackiert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7021988204825

Sonepar Artikelnummer

121130444

Hersteller Artikelnummer

820482

Hersteller Typ

LEDDIM 820482

Hersteller Artikel Nr.:

820482

Ausführung:

Applikationsrahmen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9004

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

LEDDim Schwarz 2x100 SG Front Polycarbonat (PC)